Stegback för greppinsatser Mobil 125

Article no.: 361347 125
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
11 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

backbredd b 124,4 mm
backhöjd h 39,5 mm
Höjd h1 20 mm
backlängd l 70 mm
Längd l1 40 mm
passar färgkod Titan2/TitanSense; Titan; LCV125G
Produktslag Skruvstycksbackar

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 361347 125
EAN / GTIN 4250364402729
Manufacturer number 6921884050031

Beskrivelse

Användningsdata:

För uppspänning av råämnen och färdiga delar (genom inskruvbara greppinsatser).

Passar till:

Titan 2 nr 361302.

Anmärkning:

Uppspänning av råämnen endast vid parallella arbetsstycken. Greppinsatser nr 361238361250.