{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
backbredd b | 75 mm | |
backhöjd h | 26 mm | |
Höjd h1 | 23 mm | |
Höjd h2 | 18 mm | |
backlängd l | 39 mm | |
Längd l1 | 3 mm | |
vikt | 0,4 kg | |
passar färgkod | HOLEX ZS 75 | |
Produktslag | Skruvstycksbackar |
Artikelnummer | 363310 75 | |
EAN/GTIN | 4067263950691 |