Överback pendlande, För typ: 100

Art-nr.: 361127 100
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
19 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

För typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

backbredd b 100 mm
backhöjd h 40 mm
Höjd h1 20 mm
backlängd l 60 mm
Längd l1 12 mm
pendelvinkel 15 grad
passar färgkod Xpent0
Produktslag Skruvstycksbackar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 361127 100
EAN/GTIN 4045197849083
Tillverkarens nummer 361127 100

Benämning

Utförande:

Belagda, härdade och slipade.

Användningsdata:

För montering av högtrycksbackar nr 361140361149.

Passar till:

5-axliga spännbacksset nr 361100 och spännmoduler nr 361105361110.

Leveransinnehåll:

Inklusive monteringsskruvar.

Anmärkning:

Monteringsrekommendation för spännmodul fast
Matchande motback nr 361125.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen