{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
för gängans nominella diameter d1 DIN 374/376 | M14 | |
för gängskaftdiameter d2 | 11 mm | |
Förlängningsstångens diameter D3 | 12 mm | |
Förlängningsstångens diameter D4 | 20 mm | |
Förlängning K2 | 9 mm | |
Förlängning L2 | 45 mm | |
Förlängning L3 | 145 mm | |
Produktslag | förlängningsstång |
Artikelnummer | 338460 9 | |
EAN/GTIN | 4045197953162 |