{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
kapacitetsområde | M3-12 | |
⌀-område för de första spännhylsorna | 3,5 mm - 6,5 mm | |
⌀-område för de andra spännhylsorna | 6,5 mm - 10 mm | |
maximalt varvtal framåt | 1 100 min-1 | |
automatisk slaglängd | 15 mm | |
totallängd | 176 mm | |
Höljes-⌀ | 70 mm | |
fäste för koniska skaft DIN 238 | B 16 | |
vikt | 1,7 kg | |
Produktslag | Gängskärningsapparat |
Artikelnummer | 333500 M3-12 | |
EAN/GTIN | 4045197312686 | |
Tillverkarens nummer | EDM-R 312 3131-2516 |