Synkroverktygshuvud för ER32 10 mm

Art-nr: 338186 10
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
93 styck i lager
  • Invändig: ja, med max. 50 bar

Produktdetaljer

Tekniska data

för gängtappskaft ⌀ d2 DIN 371 M10
Utkragningslängd L1 37 mm
skaftstorlek 8 mm
⌀ D2 25 mm
Invändig ja, med max. 50 bar
Produktslag Gängtappadapter

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 338186 10
EAN/GTIN 4062406103675

Benämning

Utförande:

  • Gängskärning och gängformning på maskiner med synkrospindel.
  • Minimilängdutjämning: +0,5 mm / -0,2 mm.
  • Kompensation av synkroniseringsfel, därmed bättre gängkvalitet och avsevärt längre användningstid.
  • För spänntångfästen och drivna verktyg enligt ISO 15488 (DIN 6499).
  • Lämplig för vänster- och högergängor.

Passar till:

ER-synkrofästen nr 338180.
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
    Gängtappskaft-⌀ d2 (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen