Slitsfräshållare, för sågbladsdiameter d1: 20mm

Art-nr.: 345510 20
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
79 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

för sågbladsdiameter d1 (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

för sågbladsdiameter d1 20 mm
A 40 mm
längd L 90 mm
⌀ d2 5 mm
⌀ d3 20 mm
⌀ d4 10 mm
Produktslag Sågbladhållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 345510 20
EAN/GTIN 4045197698735
Tillverkarens nummer 345510 20

Benämning

Utförande:

Seghärdade, ut- och invändig ⌀ slipade, skaftutförande enligt DIN 1835 B. Rundgångsnoggrannhet 0,01 mm. Monteras på Weldon-hållare med hål-⌀ (d3) 20 resp. 25 mm.

Användningsdata:

För montering av slitsfräsar nr 175000176000 med ⌀ (d1 ) 20−100 mm och slitsfrästjocklek 0,2−6 mm.

Leveransinnehåll:

Monteringsdorn, spännskruv och mellanring.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen