• Hoffmann har stängt den 20/5, inga utleveranser!

Självspännande högkapacitetsborrchuck med MK-kona 4

Art-nr: 341120 4
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
26 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Morsekona skaft 4
spännvidd 1 mm - 13 mm
Utvändig ⌀ 50 mm
L1 öppen 86,5 mm
L1 stängd 99 mm
Produktslag Borrchuck nyckelfri

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 341120 4
EAN/GTIN 4045197308399
Tillverkarens nummer 100 0130 MK4 0

Benämning

Utförande:

  • Borrchuck och MK-kona bildar en enhet.
  • Hög rundgångsnoggrannhet, optimal stabilitet.
  • Snabbt och enkelt byte tack vare kort utförande, fördelaktigt för små arbetsområden.

Anmärkning:

Den självspännande effekten fungerar bara vid högergång.