Mandrin monobloc auto-serrant avec queue CM, MK-queue: 4

Réf.: 341120 4
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
31 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

MK-queue Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant Selbstspannendes Hochleistungs-Bohrfutter mit MK-Schaft
Position des interfaces côté machine
Type de barre cône morse CM
Exécution barre cote nominale sans dimension, sans arrosage
Dimensions de barre, sans dimensions 4
Type d’attachement tenon
Interface côté machine MK 4
Diamètre de serrage min. D1 1 mm
Diamètre de serrage max. D1 13 mm
Diamètre extérieur côté outil D 50 mm
Longueur mandrin fermé L1 99 mm
Longueur mandrin ouvert L1 86,5 mm
Forme forme courte
Interface interface 1
Type de produit mandrins de perçage
Sommaire 1 pc.

Identification et classification

Référence article 341120 4
EAN / GTIN 4045197308399
Réf. fabricant 100 0130 MK4 0
Fabricant/personne responsable Albrecht Präzision GmbH & Co. KG, Antoniusstraße 25, 73249 Wernau (Neckar), Deutschland, www.albrecht-bohrfutter.de

Description

Exécution:

  • Le mandrin et la queue CM constituent une ensemble monobloc.
  • Grande précision de concentricité, stabilité optimale.
  • Remplacement aisé et rapide grâce à l’exécution courte, avantageux pour les petites zones de travail.

Remarque(s):

L’effet auto-serrant se déclenche uniquement avec la rotation à droite.