{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Borst-⌀ D1 | 40 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Borsttjocklek | 0,3 mm | |
Borstlängd H1 | 20 mm | |
maximalt varvtal: | 10 500 min-1 | |
Produktslag | Ändborste |
Artikelnummer | 574755 40 | |
EAN/GTIN | 4067263935001 |