{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Borst-⌀ D1 | 300 mm | |
Borstbredd | 26 mm | |
Håldiameter d1 | 50,8 mm | |
hål-⌀ uppborrningsbar till | 100 mm | |
Reducerrings-⌀ | 30 mm | |
Borstlängd H1 | 60 mm | |
maximalt varvtal: | 3 000 min-1 | |
Produktslag | Rundborste |
Artikelnummer | 570100 300X35 | |
EAN/GTIN | 4017359005453 | |
Tillverkarens nummer | 387162 |