{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Borst-⌀ D1 | 100 mm | |
Borstbredd | 19 mm | |
Håldiameter d1 | 30 mm | |
Reducerrings-⌀ | 12/12,7/16/20/22,2/25,4 mm | |
Borstlängd H1 | 23 mm | |
maximalt varvtal: | 8 000 min-1 | |
Produktslag | Rundborste |
Artikelnummer | 570100 100X20 | |
EAN/GTIN | 4017359004463 | |
Tillverkarens nummer | 323162 |