{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Borst-⌀ D1 | 175 mm | |
Borstbredd | 29 mm | |
Håldiameter d1 | 50 mm | |
Reducerrings-⌀ | 12,7/16/20/22,2/25,4/32 mm | |
Borstlängd H1 | 37 mm | |
maximalt varvtal: | 6 000 min-1 | |
Produktslag | Rundborste |
Artikelnummer | 570100 178X32 | |
EAN/GTIN | 4017359004982 | |
Tillverkarens nummer | 355163 |