Bristle-Brush typ A ⌀ 150 mm 50

Art-nr: 573565 50
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
136 styck i lager
  • Slipmedlets beteckning: Keramik

Produktdetaljer

Tekniska data

Slipmedlets beteckning Keramik
Kornstorlek 50
Borst-⌀ D1 150 mm
Borstbredd 12 mm
tillverkarens beteckning BB-ZB
Färg grön
maximalt varvtal: 6 000 min-1
Produktslag Rundborste

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 573565 50
EAN/GTIN 048011276052
Tillverkarens nummer 27605N

Benämning

Utförande:

Bristle gjutna specialrengöringsborstar är homogena slipelement med en blandning av precisionsformat keramikkorn och aluminiumoxid och med utomordentlig användningstid. Extremt flexibla och anpassningsbara.
Den radiella Bristle Brush består av enskilda segment (ca 1,6 mm bredd).
Med snedställda borst (typ A) för kraftfull bearbetning.

Användningsdata:

Observera rotationsriktningen.
För nästan alla material med högsta tänkbara arbetssäkerhet. För borttagning av rost, limrester, färg, mindre repor och grader. För övergångar, finisharbeten, polering, rengöring och gradning.
Hål-⌀ 25,4 mm med bifogade reducerringar ⌀ 22,2/19/15,6/12,7 mm. Utbyggbar till valfri bredd med adapter nr 573580. Användning på dubbelslipmaskiner eller på rakslipmaskiner resp. flexibla axlar med hylsdorn nr 556380 strl 1.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar