Skrubbslipskiva CerRapid 230X7 mm

Art-nr: 560005 230X7
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    235,70  SEK / st.
  • Från 10st.
    196,42  SEK / st.
på begäran
I lager
634 styck i lager
  • Slipmedlets beteckning: Keramik
  • Järn-, svavel och klorandel: < 0,1
  • hål-⌀: 22,23
  • rekommenderad arbetsvinkel: 20-30
  • optimerad för material: INOX; Stål

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie CerRapid
Slipmedel Keramikkorn (CER)
Slipmedlets beteckning Keramik
Specifikation CER24Q-BF
Järn-, svavel och klorandel < 0,1 %
skivbredd 7 mm
skiv-⌀ 230 mm
hål-⌀ 22,23 mm
rekommenderad arbetsvinkel 20-30 grad
optimerad för material INOX; Stål
maximal periferihastighet 80 m/s
maximalt varvtal: 6 600 min-1
Produktslag Skrubbslipskiva

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 560005 230X7
EAN/GTIN 4045197718662

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
Uni
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Självskärpande keramikkorn (CER) och speciellt, högeffektivt bindningssystem möjliggör flera gånger högre slipeffekt och avsevärt kallare slipning än med konventionella kapskivor (A).
  • Högsta produktivitet tack vare mycket snabb kapning.
  • Optimal balans mellan extremt mjuk kapning med liten ansträngning och lång livslängd.
  • Kornstorleken, bindningen, de slipaktiva tillsatserna och armeringen av slipskivorna är optimalt avstämda för bästa möjliga slipeffekt och livslängd vid respektive användningsområde.
  • Former: Skrubbslipning med krökta skivor (form 27, 28, 29)
  • Slipvinkel 20° till 30°
  • Användning: För elektriska och tryckluftsdrivna vinkelslipmaskiner med max. periferihastighet 80 m/s för slipning av svetsfogar, ytor och kanter.

Specifikation:

CER24Q-BF.