• Hoffmann har stängt den 20/5, inga utleveranser!

Handbrynen 220

Art-nr: 558812 220
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
35 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Slipmedel Borkarbid
Kornstorlek 220
finhetsgrad medel
totallängd 150 mm
Segment bredd 14 mm
Segment längd 35 mm
Segment höjd 5 mm
Färg blå
Produktslag Handbrynen

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 558812 220
EAN/GTIN 4037073005102

Användningstabell

Stål < 67 HRC
 
Hårdmetall (HM)
 
Ti
 
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Slipelement 35×14×5 mm. Total längd 150 mm.
Borkarbidstomme för hög kant- och ythållfasthet.

Användningsdata:

För skärpning, bryning, brytning och avrundning av hårdmetallskär på svarvmejslar, brotschar, fräsar, borrar etc. Också för finbearbetning av mycket hårda arbetsstycken.