Finborste Vågig rostfri tråd 0,15 mm, Typ: W

Art-nr.: 576805 W
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
1 287 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Borstmaterial INOX, vågig
totallängd L 225 mm
Borsttjocklek 0,15 mm
Arbetslängd L3 110 mm
Borstlängd H1 20 mm
Borstbredd L1 20 mm
Antal beläggningsrader 4
Grundstomme material Bokträ
Produktslag Finborste

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 576805 W
EAN/GTIN 4017359167984
Tillverkarens nummer 12648142

Benämning

Utförande:

Totallängd ca. 225 mm, 4-radig, beläggningsyta 110×20 mm, beläggningshöjd 20 mm.
Handtag av bokträ

Användningsdata:

Hög borsttäthet för fin ytförbättring.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen