{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | X-LOCK system | |
Slipmedlets beteckning | A | |
Specifikation | A60R-BF | |
Järn-, svavel och klorandel | < 0,1 % | |
Formbeskrivning | rak | |
skiv-⌀ | 115 mm | |
skivbredd | 1 mm | |
hål-⌀ | 22,23 mm | |
för materialtjocklek | 3 mm - 5 mm | |
rekommenderad arbetsvinkel | 90 grad | |
optimerad för material | INOX | |
Maskin | Vinkelslipmaskiner | |
maximal periferihastighet | 80 m/s | |
Produktslag | Kapskiva |
Artikelnummer | 563273 115 | |
EAN/GTIN | 4062406151713 | |
Tillverkarens nummer | 563273 115 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Kapskiva, högkapacitetsutförande X-LOCK EXTRA TUNN INOX, skiv-⌀: 115mm
på begäran
I lager
454 styck i lager
Från
1
st
36,57 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
25
st
30,48 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
17 744 styck i lager
Från
1
st
19,20 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
25
st
16,10 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
10 727 styck i lager
Från
1
st
31,86 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
25
st
26,56 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
hål-⌀ | 22,23 mm | 22,23 mm | 22,23 mm |
Järn-, svavel och klorandel | < 0,1 % | < 0,1 % | < 0,1 % |
rekommenderad arbetsvinkel | 90 grad | 90 grad | 90 grad |
optimerad för material | INOX | INOX | INOX |
skiv-⌀ | 115 mm | 115 mm | 115 mm |
Slipmedlets beteckning | A | A | A |
Specifikation | A60R-BF | A60P-BF | A60R-BF |