{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Invändig | nej | |
Skaft | Cylindriskt skaft med e9 | |
⌀-Område | 2,200 mm - 2,690 mm | |
Skärlängd Lc | 12 mm | |
Utkragningslängd L1 | 33 mm | |
totallängd L | 57 mm | |
Antal skär Z | 4 | |
Skaftdiameter Ds | 2,5 mm | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Phillips-BIT |
Artikelnummer | 162830 2 | |
EAN/GTIN | 4062406133719 |