Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Det finns ett alternativ till denna artikel:

CNMG 160608 sats med 10 st, Sort: HBX130

Art-nr.: 250258 HBX130

Välj variant av artikel och antal

Sort Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär CNMG 160608
Hörnradie 0,8 mm
Sort HBX130
Skärmaterial VHM
Primäranvändning M
Skärförhållande snitt intermittent
spån-brytare MM
Skärdjup ap 1 mm - 6 mm
Matning f 0,05 mm/v - 0,55 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 60 m/min - 200 m/min
Antal byten/skär 4
Tilldelning huggning/skrubb Grovbearbetning till finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 250258 HBX130
Tillverkarens nummer 250258 HBX130

Användningstabell

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
kontinuerligt
 
oregelbundet
 
vått maximal
 

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen