{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 63 mm | |
Antal skär Z | 4 | |
Skaftutförande | med hål | |
Invändig | nej | |
maximalt inskärsdjup ae max | 15,5 mm | |
Spänndiameter d1 | 32 mm | |
Grundhållardiameter d2 | 40 mm | |
Kraglängd L1 | 38 mm | |
Total längd Ltot för ap 1,5 mm | 51,4 mm | |
Total längd Ltot för ap 2,2 mm | 52 mm | |
Total längd Ltot för ap 3,1 mm | 52,8 mm | |
Fästhåls⌀ | 22 mm | |
Passande vändskär | XC.. 1125 | |
Produktslag | Skivfräsar |
Artikelnummer | 218430 63/4 | |
EAN/GTIN | 4045197534033 | |
Tillverkarens nummer | 218430 63/4 |