Freze-disc / de debitat cu arbore Lăţime oţel ap = 3,1 mm, ⌀ D / număr de dinţi Z: 63/4mm

Cod articol: 218430 63/4
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D / număr de dinţi Z (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Răcire interioară: nu

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 63 mm
Număr de dinţi Z 4
Forma cozii cu alezaj
Răcire interioară nu
Adâncime maximă de tăiere ae max 15,5 mm
⌀ gulerului d1 32 mm
⌀ suportului de bază d2 40 mm
Lungimea gulerului L1 38 mm
Lungimea totală Ltot pentru ap 1,5 mm 51,4 mm
Lungimea totală Ltot pentru ap 2,2 mm 52 mm
Lungimea totală Ltot pentru ap 3,1 mm 52,8 mm
⌀ orificiu prindere 22 mm
Plăcuţă amovibilă compatibilă XC.. 1125
Tip produs Freză-disc

Identificare și clasificare

Cod articol 218430 63/4
EAN / GTIN 4045197534033
Număr producător 218430 63/4
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Sistem ultraperformant de freze pentru debitat cu posibilităţi variate de asamblare cu arbore şi disc din oţel sau cu arbore şi disc HSS de mare precizie şi rezistentă la temperaturi.

Aplicaţie:

Pentru canelare şi debitare prin frezare. Pentru o acurateţe înaltă la repetare în producţia de serie se preferă folosirea discului din HSS.

Atenţie:

Cheia de montaj Cod 279940 se comandă separat.

Notă:

Se pot achiziţiona freze-disc / freze de debitat cu ⌀ de până la D = 200 mm.
Discurile din HSS de schimb pot fi comandate ulterior ca accesorii.