Pločasto glodalo s prihvatom Širina ap 3,1 mm, ⌀ D / broj pločica Z: 63/4mm

Artikl br.: 218430 63/4
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ D / broj pločica Z (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Unutarnje hlađenje: ne

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ reza DC 63 mm
Broj oštrica Z 4
Oblik drške s rupom
Unutarnje hlađenje ne
maksimalna dubina reza ap maks 15,5 mm
Vijenac ⌀ d1 32 mm
Osnovni držač ⌀ d2 40 mm
Duljina vijenca L1 38 mm
Ukupna duljina Lukupno za ap 1,5 mm 51,4 mm
Ukupna duljina Lukupno za ap 2,2 mm 52 mm
Ukupna duljina Lukupno za ap 3,1 mm 52,8 mm
⌀ prihvatne rupe 22 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice XC.. 1125
Vrsta proizvoda Pločasto glodalo

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 218430 63/4
EAN / GTIN 4045197534033
Broj proizvođača 218430 63/4
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Visokoučinkovit sustav pločastog glodala s izborom drške i cjenovno povoljnog čeličnog lista ili drške i preciznog temperaturno postojanog HSS lista otpornog na savijanje.

Upotreba:

Za urezivanje i odrezivanje. Za visoku točnost ponavljanja u serijskoj proizvodnji koristiti HSS list.

Pažnja:

Ključ za montažu br. 279940 naručuje se zasebno.

Napomena:

Može se nabaviti do ⌀ D = 200 mm.
HSS rezervni listovi mogu se naknadno naručiti.