{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Norm | DIN 875 | |
skänkellängd | 75×50 mm | |
noggrannhet | 2 | |
rätvinklighet | 0,028 mm | |
skänkeltvärsnitt | 15×5 mm | |
Produktslag | Anslagsvinkel |
Artikelnummer | 452600 75X50 | |
EAN/GTIN | 4045197205766 | |
Tillverkarens nummer | 452600 75X50 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Anslagsvinkel Noggrannhet 2, skänkellängd: 75X50mm
på begäran
I lager
667 styck i lager
172,73 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
90 styck i lager
817,19 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
533 styck i lager
249,90 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
noggrannhet | 2 | 0 | 1 |
Norm | DIN 875 | DIN 875 | DIN 875 |
förpackning | Stabil box | Stabil box | |
rätvinklighet | 0,028 mm | 0,007 mm | 0,014 mm |
skänkeltvärsnitt | 15×5 mm | 15×4 mm | 15×4 mm |
skänkellängd | 75×50 mm | 75×50 mm | 75×50 mm |
Produktslag | Anslagsvinkel | Anslagsvinkel | Anslagsvinkel |