• Hoffmann har stängt den 20/5, inga utleveranser!

Verkstadsskjutmått med mm- och tumindelning 300 mm

Art-nr: 415120 300
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 56,99 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 246,32 SEK /st.
  • 290,40 SEK /st.
på begäran
I lager
59 styck i lager
  • Material: Rostfritt stål, INOX

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm ISO 13385
mätområde 0 mm - 300 mm
gradering 1/50 mm
gradering 1/128 tum
Gradering nonie mm/tum Ja
Mätavvikelse E MPE ±0,04 mm
Mätspetsar Ja
skänkellängd 90 mm
Ansats för inre mått − ⌀ 10 mm
Mätteknik analog
Material Rostfritt stål, INOX
förpackning Stabil box
Produktslag Verkstadsskjutmått

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 415120 300
EAN/GTIN 4062406253776

Benämning

Utförande:

Avfasade mätspetsar för mätningar i gängbotten och i smala instick. Fasade och rundade skänkelspetsar för invändig mätning. Kontrastrik skala. Med låsskruv Upp till strl 300 helt härdat, från strl 500 härdade mätytor.