Linjärskala 400 mm

Art-nr: 499240 400
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager
  • IP-skyddsklass: IP 67
  • Mätvärdesminne: engångsinställning av nolläge

Produktdetaljer

Tekniska data

maximalt mäthuvudavstånd L1 430 mm
mätnoggrannhet (20°) 7 µm
Energiförsörjning Nätdriven
IP-skyddsklass IP 67
effektiv mätlängd L0 400 mm
hålcentrumavstånd L2 568 mm
totallängd L3 588 mm
Bredd 22 mm
Mätvärdesminne engångsinställning av nolläge
kabellängd 3,4 m
Mätteknik digital
Produktslag Linjärskala

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 499240 400
EAN/GTIN 4946368854199
Tillverkarens nummer 539-807

Benämning

Utförande:

  • Med absolutmätsystem.
  • Efter inkoppling visas aktuell position så att du slipper den tidskrävande referenspunktkörningen.
  • Enkel montering och installation.

Funktion:

IP67: Skydd mot tillfällig nedsänkning i vatten och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

Användningsdata:

För exakt registrering och positionering av axiella justeringar på t.ex. fräsar, svarvar, inställningsbord eller mätinstrument. Lämpar sig även för omställning av verktygsmaskiner till digital display.

Anmärkning:

Kan endast användas i kombination med displayenhet nr 499356.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar
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
    effektiv mätlängd L0 (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen