Lineáris mérce 400 mm

Cikkszám: 499240 400
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
  • IP védettségi osztály: IP 67
  • Mért érték rögzítése: Nullpont egyszeri beállítása

Termékadatok

Technikai adatok

Maximális mérőfej-út L1 430 mm
Mérési pontosság (20°) 7 µm
Energiaellátás Vezetékes
IP védettségi osztály IP 67
Effektív mérési hossz L0 400 mm
Furatközép-távolság L2 568 mm
Teljes hossz L3 588 mm
Szélesség 22 mm
Mért érték rögzítése Nullpont egyszeri beállítása
Kábelhossz 3,4 m
Méréstechnika digitális
Termék fajtája Lineáris mérce

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 499240 400
EAN / GTIN 4946368854199
Gyártó száma 539-807

Leírás

Kivitel:

  • Absolut mérőrendszerrel.
  • Bekapcsolás után megjelenik az aktuális pozíció, ezáltal elmarad az időigényes rávezetés a referenciapontokra.
  • Egyszerű szerelés és telepítés.

Funkció:

IP67: Rövid idejű vízbe merítés és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Felhasználás:

Axiális állítások pontos rögzítésére és pozícionálására pl. maró-, esztergagépeken, pozícionáló asztalokon vagy mérőkészülékeken. Szerszámgépek digitális kijelzésre történő átszerelésére is alkalmas.

Figyelem:

Csak a 499356 sz. kijelző készülékkel együtt használható.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek
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
    Effektív mérési hossz L0 (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz