Linjärskala 1000 mm

Art-nr: 499240 1000
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

  • IP-skyddsklass: IP 67
  • Mätvärdesminne: engångsinställning av nolläge

Produktdetaljer

Tekniska data

maximalt mäthuvudavstånd L1 1 040 mm
mätnoggrannhet (20°) 7 µm
Energiförsörjning Nätdriven
IP-skyddsklass IP 67
effektiv mätlängd L0 1 000 mm
hålcentrumavstånd L2 1 178 mm
totallängd L3 1 198 mm
Bredd 22 mm
Mätvärdesminne engångsinställning av nolläge
kabellängd 4,9 m
Mätteknik digital
Produktslag Linjärskala

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 499240 1000
EAN/GTIN 4946368854274
Tillverkarens nummer 539-817

Benämning

Utförande:

  • Med absolutmätsystem.
  • Efter inkoppling visas aktuell position så att du slipper den tidskrävande referenspunktkörningen.
  • Enkel montering och installation.

Funktion:

IP67: Skydd mot tillfällig nedsänkning i vatten och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

Användningsdata:

För exakt registrering och positionering av axiella justeringar på t.ex. fräsar, svarvar, inställningsbord eller mätinstrument. Lämpar sig även för omställning av verktygsmaskiner till digital display.

Anmärkning:

Kan endast användas i kombination med displayenhet nr 499356.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar
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
    effektiv mätlängd L0 (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen