{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
sid- och höjdmatchning för dubbdockorna | ±0,01 mm | |
spetshöjd | 150 mm | |
största spetsbredd | 450 mm | |
dubbar − ⌀ | 22 mm | |
pelar-⌀ | 22 mm | |
pelarhöjd | 250 mm | |
tvärarmens ⌀ | 16 mm | |
längd tvärarm | 125 mm | |
totalhöjd utan mätstativ | 250 mm | |
T-spårbredd H7 | 12 mm | |
längd grundplatta | 700 mm | |
bredd grundplatta | 180 mm | |
Största bärförmåga per par | 20 kg | |
vikt | 38 kg | |
Produktslag | Rund- och plangångsmätare |
Artikelnummer | 443000 150 | |
EAN/GTIN | 4030234000305 |