{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
sid- och höjdmatchning för dubbdockorna | ±0,01 mm | |
spetshöjd | 75 mm | |
största spetsbredd | 350 mm | |
dubbar − ⌀ | 16 mm | |
pelar-⌀ | 16 mm | |
pelarhöjd | 150 mm | |
tvärarmens ⌀ | 16 mm | |
längd tvärarm | 60 mm | |
totalhöjd utan mätstativ | 150 mm | |
T-spårbredd H7 | 10 mm | |
längd grundplatta | 500 mm | |
bredd grundplatta | 110 mm | |
Största bärförmåga per par | 10 kg | |
vikt | 12 kg | |
Produktslag | Rund- och plangångsmätare |
Artikelnummer | 443000 75 | |
EAN/GTIN | 4030234000176 |