{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
visning | 22-tums industriell HD-pekskärm, höjdjusterbar | |
provningsförfarande | Brinell, Vickers, Rockwell, Knoop, HBT, HVT, Super-Rockwell, kultryckhårdhet | |
datautgång | 4 × USB; RJ45 (LAN); W-LAN | |
Energiförsörjning | Nätdriven | |
betjäning | motoriserad, automatisk | |
huvudlast provkraft | 0,5 kg - 250 kg | |
hålltid för provkraft | 1 s - 99 s | |
maximal provbredd | 220 mm | |
maximal provhöjd | 320 mm | |
strömförsörjning | 100 - 240 (50 / 60 Hz) V | |
Längd | 670 mm | |
Bredd | 300 mm | |
höjd | 1 130 mm | |
vikt | 190 kg | |
Produktslag | Hårdhetsprovare |
Artikelnummer | 495085 7700 | |
EAN/GTIN | 2050002068025 | |
Tillverkarens nummer | NEXUS 7700 |