VHB™ tejp 25X33

Art-nr: 083787 25X33
(SEK 62,74 / 1 Metre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
  • Minsta orderkvantitet 3 st.
  • Beställningssteg: 3 st.
på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

USP1 VHB™
USP2 transparent
tillverkarens beteckning 4910
Slag av tejp Dubbelsidig
Häftmassa Akryl
Limstyrka på stål 4,8 N/mm
Elasticitet 300 %
Material täckplåt Silikoniserad polyetenfilm
lagringstemperatur 20 °C
Lager luftfuktighet 50 %
Minsta hållbarhet 12 månad
Färg transparent
Längd 33 m
Bredd 25 mm
Tjocklek 1 mm
Produktslag Tejp

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 083787 25X33
EAN/GTIN 4001895594120
Tillverkarens nummer 7100032063

Benämning

Utförande:

3M™ 4910 är högtransparent och kan därigenom användas för montering av bakgrundsbelysta ljusgenomsläppliga skyltar, för konsthartsförstärkt glas, metall, glas och material med hög ytenergi (HSE), dekorationsmaterial och lister, namnskyltar och logotyper, panelklistringar och förstyvningsdetaljer.
Dubbelsidigt och kraftfullt häftband av rent akryllim (VHB) för starka, permanenta förband. Skapar omedelbart ett starkt förband. Hög beständighet mot temperatur, väderpåverkan, UV-ljus och lösningsmedel. Utmärkt tätningsfunktion, vibrationsdämpande.

Anmärkning:

Den angivna minsta hållbarhetstiden för 3M™-produkter förutsätter att föreskrivna lagringsriktlinjer följs.
Fler 3M™ VHB™-tejper med olika tjocklek och längd kan levereras på förfrågan.