Kierrelukitus 32-18

Tuote nro.: 083313 32-18
(66,94 € / 100 Millilitre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
54 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä 32–18
Kemiallinen perusta anaerobinen metakrylaatti
Dynaaminen viskositeetti 120 mPas - 170 mPas
Tiheys 1,1 g/cm3
Muoto nestemäinen
leimahduslämpötila 100 °C
Käyttölämpötila-alue −55 °C - 150 °C
Kosketuslujuusaika 15 min - 20 min
Toimintalujuus vastaa 3 h - 6 h
Ominaisuudet tiivistävä; tärinänkestävä; estää kiinnileikkautumisen
soveltuu materiaalille Metalli
soveltuu käyttöalueelle Kierrelukitus; esiasennetut ruuviliitännät
Kierrekoolle M enint. M12
Kierrekoolle tuumaa 3/4 tuuma
Maksimirakomitta 0,1 mm
Lujuusluokka matalalujuuksinen
Pienin irtoamislujuus 6 Nm - 10 Nm
Purkaminen tavallisella työkalulla
Väri violetti
Täyttö 50 ml
Säilytyslämpötila 20 °C
Kestävyys valmistuspäivästä 12 kk
Tuotetyyppi Kierrelukitus

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 083313 32-18
EAN / GTIN 2050002005204
Valmistajan numero 32-18-050

Kuvaus

Malli:

Ruuvilukitteiden käyttö estää ruuviliitosten tahattoman irtoamisen ja löystymisen. Yksikomponenttiset, anaerobiset liimat soveltuvat kaikille kierretyypeille ja -muodoille. Ruuviliitokset tiivistetään. Kiinnijuuttuminen estyy luotettavasti.

Käyttö:

Tiukahko − irrotettavissa helposti tavanomaisilla työkaluilla.
Keskitiukka − vielä irrotettavissa tavanomaisilla työkaluilla.
Erittäin tiukka − Irrotus vain erikoistyökaluilla tai kuumentamalla (> 150 °C).
Matalalujuuksinen, helppo irrottaa, kaikille metalleille, ei merkintävelvollinen.

Ohje:

Puhdista kierreosat ennen kierrelukitteen levittämistä yleispuhdistusaineella nro 083391 ja nro 083392. Nopea ja helppo käsittely, 50 ml pulloille nro 083344 koko 50.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat