{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
tillverkarens beteckning | LOCTITE 2701 | |
Kemisk bas | Dimetakrylatester | |
Dynamisk viskositet | 500 mPas - 900 mPas | |
Densitet | 1,1 g/cm3 | |
Form | flytande | |
Flampunkt | 93 °C | |
temperaturområde | −55 °C - 150 °C | |
handfast efter | 10 min | |
fullhärdat efter | 6 h | |
Egenskap | fluorescerande under UV-ljus; tätande; oljetolerant; vibrationstålig; förhindrar hopskärning | |
lämpligt för material | metall | |
lämpligt för användningsområde | Gängsäkringsmedel; Fogskarv; förzinkade ytor | |
för gängstorlek M upp till | M20 | |
Hållfasthetsklass | höghållfast | |
minimalt lossningsmoment | 38 Nm | |
Demontering | kraftig | |
Färg | grön | |
Påfyllningsvolym | 50 ml | |
lagringstemperatur | 8 °C - 21 °C | |
Hållbarhet från tillverkningsdatum | 17 månad | |
Farlighetsmärkning | GHS07: Utropstecken | |
Produktslag | Gängsäkringsmedel |
Artikelnummer | 083301 2701 | |
EAN/GTIN | 4058093009185 | |
Tillverkarens nummer | 1145893 |