Skruvtving av massivt stål 600 mm

Art-nr: 860500 600
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
23 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

skenans tvärsnitt 28×11 mm
spännvidd 600 mm
kapacitet 120 mm
Produktslag Skruvtving

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 860500 600
EAN/GTIN 4008158034201
Tillverkarens nummer GZ60

Benämning

Utförande:

Skena / fast back av draget stål, rörlig back av sänksmitt stål, allt seghärdat och galvaniskt förzinkat. Lättgående stålspindel med trapetsgänga, brunerad.
Rörlig, verktygslöst utbytbar tryckbricka, från storlek 160. Spännkraft upp till 6000 N.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar
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
    spännvidd (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen