Hålaxel-hylsnyckel med kraftformhandtag 5 mm

Art-nr: 622450 5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
25 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning 395 HO
nyckelvidd 5 mm
totallängd 188 mm
klinglängd 90 mm
Drivprofil 6-kant-hylsnycklar
Produktslag hylsnyckel

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 622450 5
EAN/GTIN 4013288108296
Tillverkarens nummer 05029460001

Benämning

Utförande:

Kraftformhandtag av slagtålig plast med integrerade mjukzoner gör det enklare att överföra vridmomentet och är därför skonsamma mot hand och arm. Klingan utförd som hålaxel, micromatt förkromad. Hålaxeln möjliggör skruvdragning även vid utskjutande gängstänger.
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
    nyckelvidd (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen