{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
nyckelvidd | 18 mm | |
nyckellängd L | 236 mm | |
Käftbredd b | 38,4 mm | |
Käfthöjd h1 | 7,4 mm | |
Ringhöjd h2 | 10,7 mm | |
ring-⌀ D | 32,8 mm | |
Omtagsvinkel | 5 grad | |
Tillverkningsprocess | sänksmidda | |
Material | Kromvanadinstål | |
Yta | förkromad | |
Nyckelvidder | metrisk | |
med svängbar nos | Nej | |
Spärrnyckel, omkopplingsbar | Ja | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikelnummer | 614905 18 | |
EAN/GTIN | 3662424065064 | |
Tillverkarens nummer | 467BR.18 |