Skiftnyckel / ringspärrnyckel omkopplingsbara, 15° vinkel 17 mm

Art-nr: 614905 17
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
15 styck i lager

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

nyckelvidd 17 mm
nyckellängd L 225 mm
Käftbredd b 36,8 mm
Käfthöjd h1 6,6 mm
Ringhöjd h2 10,3 mm
ring-⌀ D 31,7 mm
Omtagsvinkel 5 grad
Tillverkningsprocess sänksmidda
Material Kromvanadinstål
Yta förkromad
Nyckelvidder metrisk
med svängbar nos Nej
Spärrnyckel, omkopplingsbar Ja
Produktslag Skruvnyckel

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 614905 17
EAN/GTIN 3662424065057
Tillverkarens nummer 467BR.17

Benämning

Utförande:

Sänksmidd. Ring och gaffel med spärrverkan. Den extra spärrmekanismen vid käften gör det möjligt att dra åt snabbt utan att behöva sätta an nyckeln på nytt. Ringsidan med inbyggd fjäder för att förhindra glidning över fästelementet – omkoppingsbar för höger- och vänstergång. Extremt liten omtagsvinkel, 5°.

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.
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
    nyckelvidd (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen