Elektronikskruvmejselsats Kraftform Micro, ESD 25

Art-nr: 669924 25
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
38 styck i lager
  • elektrostatisk egenskap: EGB/ESD

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning Kraftform Micro ESD Big Pack 1
Antal skruvmejslar 25
elektrostatisk egenskap EGB/ESD
Drivprofil Skruvmejsel för Phillips; Spårskruvmejsel; Skruvmejslar för TORX®-skruvar; Skruvmejsel för TORX PLUS®-skruvar; Skruvmejsel för TORX®-skruvar med hål; 6-kant-hylsnycklar; Skruvmejsel för Microstix®-skruvar; Pentalobe-skruvmejsel; Kombiprofil-skruvmejsel Phillips/Schlitz
Produktslag Skruvmejslar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 669924 25
EAN/GTIN 4013288219459
Tillverkarens nummer 05134019001

Benämning

Utförande:

Handtag med roterande topp och snabbdragningszon. Klinga av specialstål.
Verktygsgrepp av avledande plast, lämplig för ESD.
Ergonomiskt utformat flerkomponenthandtag.
  • Lättgående vridbar topp som fixeras av pekfingret, för precisionsarbeten.
  • Optimalt utformad snabbdragningszon ger snabb och effektiv dragning.
  • Kraftzon för överföring av större vridmoment, klinga av högvärdigt verktygsstål, mattförkromad yta, svart spets

Användningsdata:

För arbeten på elektroniska komponenter i områden med risk för elektrostatisk urladdning.

Leveransinnehåll:

25 delar i vikbar textilväska.
Vardera 1 skruvdragare för Phillips storlek PH000; PH00; PH0; PH1.
Vardera 1 spårskruvdragare storlek 0,8; 1,5 mm.
1 skruvdragare för kombiprofil Phillips/spår storlek PH/SL1.
Vardera 1 skruvdragare för Torx® storlek TX2; TX3; TX4; TX5; TX6.
Vardera 1 skruvdragare för Torx® med hållfunktion storlek TX8; TX10.
1 skruvdragare för Torx Plus® storlek 1IPR.
Vardera 1 skruvdragare för Torx® med stift storlek TX6; TX8.
Vardera 1 hylsnyckelskruvdragare nyckelvidd 3.
Vardera 1 skruvdragare för Pentalobe storlek PL1,1; PL1,4.
Vardera 1 skruvdragare för Microstix®, storlek m; 00; F; 0.
1 utdragare storlek 3,5 mm.

Anmärkning:

ESD ”Big Pack” med 25 delar kan levereras från vår shop under 669924 storlek 25.