Elektrikerskruvdragarsats för Phillips, med kraftformhandtag isolerad 3

Art-nr: 668610 3
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
156 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Antal skruvmejslar 3
Norm SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Drivprofil Skruvmejsel för Phillips
Produktslag Skruvmejslar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 668610 3
EAN/GTIN 4013288101983
Tillverkarens nummer 05258043001

Benämning

Utförande:

Handtag och klingar helisolerade upp till 1000 V enligt DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. På varje enskild skruvmejsel provas genomslagsmotståndeti ett vattenbad.
Kraftformhandtag av slagtålig plast med integrerade mjukzoner gör det enklare att överföra vridmomentet och är därför skonsamma mot hand och arm.
Klinga av höglegerat specialstål. Mikromatt förkromad yta, svarta mejselspetsar resp. Lasertip-spetsar, kemiskt nickelbelagda.

Användningsdata:

För arbeten vid spänningar upp till 1000 V.

Leveransinnehåll:

vardera 1 mejsel nr 668600: storlek 1; 2; 3

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar