Sidavbitare för plast vinklad 20° 150 mm

Art-nr: 725700 150
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
233 styck i lager
  • Skärfas: Utan fas

Produktdetaljer

Tekniska data

totallängd 150 mm
Skärfas Utan fas
Handtag med plastöverdrag
Material Specialverktygsstål
Yta svart brunerad
huvud Vinklat 20°
med returfjäder Nej
för plastmaterial Ja
Inställbar anslagsskruv Nej
Produktslag Skärande tång

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 725700 150
EAN/GTIN 2050001659613
Tillverkarens nummer 2275A

Benämning

Utförande:

Skär utan fas för kantnära, så gott som gradfri klippning. Förskjutna skär för lätt klippande snitt. Skänklar med halksäkert gummigrepp och returfjäder. Huvud vinklat 20°.

Användningsdata:

För kantnära borttagning av grader på formsprutad plast och buntband (ej för metall).

Material:

Specialverktygsstål, brunerat.