{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Typ szczypiec | Pinces coupantes diagonales pourplastique | |
| Położenie szczęk | avec coude | |
| Kątowniki, odsadzone | 20 stopni | |
| Możliwość użycia do | Łączniki kablowe; z tworzywa sztucznego | |
| Skos ostrza | aucun chanfrein AC | |
| Typ przegubu | charnière entrepassée | |
| Ze sprężyną rozwierającą | zak | |
| Materiał, uchwyt | powłoka gumowa | |
| Zawartość | pièce unique | |
| Rodzaj produktu | pince coupante transversale | |
| Materiał | acier à outils spécial | |
| Powierzchnia | brunissage | |
| Długość całkowita | 150 mm | |
| Trzonek/uchwyt | uchwyt |
| Référence article | 725700 150 | |
| EAN / GTIN | 2050001659613 | |
| Réf. fabricant | 2275A |