Stranové štípací kleště na plasty, 20° zahnuté, KW, Celková délka: 150mm

Artiklové číslo: 725700 150
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
444 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zkosení břitu Žádná vata
Materiál Speciální nástrojová ocel
Celková délka L 150 mm
Typ kloubu Položený kloub
Materiál, rukojeť plastové opláštění
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Stranové štípací kleště
Povrch Černěné
Násada/rukojeť rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 725700 150
EAN / GTIN 2050001659613
Číslo výrobce 2275A

Popis

Provedení:

Břity bez fazetky pro lícovaný střih téměř bez otřepů. Břity přesazené pro mírně stříhavý řez. Ramena s protiskluzovým gumovým pláštěm a otevírací pružinou. Hlava 20° zalomená.

Použití:

K lícovanému odstřižení plastových vtoků a kabelových spojek (není určeno pro kovy).

Materiál:

Speciální nástrojová ocel, černěná.