Sidavbitare för plast vinklad 15° 150 mm

Art-nr: 725490 150
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
320 styck i lager
  • Skärfas: Utan fas

Produktdetaljer

Tekniska data

totallängd 150 mm
Skärfas Utan fas
Handtag med plastöverdrag
Material Krom-vanadinstål, sänksmitt och oljehärdat
Yta polerad
huvud vinklade 15°
med returfjäder Ja
för plastmaterial Ja
Inställbar anslagsskruv Ja
Produktslag Skärande tång

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 725490 150
EAN/GTIN 4062406130633

Benämning

Utförande:

Skär utan fas för kantnära, gradfri klippning. Polerat huvud, plastklädda skänklar och returfjäder.
huvudet vinklat 15°.

Användningsdata:

För ren borttagning av grader på formsprutad plast (ej för metall).

Material:

Krom-vanadinstål, sänksmitt och oljehärdat.