Kliješta za rezanje kabela za plastiku pod kutom od 15° 150 mm

Artikl br.: 725490 150
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
56 dijelovi na zalihi
  • Rezna oštrica: bez vate

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 150 mm
Rezna oštrica bez vate
Drška presvučeno plastikom
Materijal Krom-vanadij čelik, kovan u kalupu i kaljen u ulju
Površina polirano
Glava pod kutom od 15°
s oprugom za otvaranje Da
za plastiku Da
podesivi granični vijak Da
Vrsta proizvoda Rezna kliješta

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 725490 150
EAN / GTIN 4062406130633

Opis

Izvedba:

Oštrice bez faze za siguran rez bez stvaranja srha. Glava polirana, krakovi s plastičnom prevlakom i oprugom za otvaranje.
Glava ukošena 15°.

Upotreba:

Za sigurno rezanje plastičnih odljevaka (nije za metal).

Materijal:

Krom-vanadij čelik, kovan u kalupu i kaljen u ulju.