Stranové štípací kleště na plasty, 15° zahnuté, KW, Celková délka: 150mm

Artiklové číslo: 725490 150
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
1 195 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ kleští Stranové štípací kleště na plasty
Zkosení břitu Žádná vata
Materiál chromvanadiová ocel
Celková délka L 150 mm
Tvar čelistí/svěrné čelisti plochý
Poloha čelisti/svěrné čelisti zalomené
Úhel, zalomené 15 stupně
Provedení čelistí/svěrné čelisti hladké
Materiál čelisti / svěrné čelisti chromvanadiová ocel
Typ kloubu Protažený kloub
S otevírací pružinou ano
Barva Modrá
Materiál, rukojeť plast
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Stranové štípací kleště
Vlastnosti Nastavitelný dorazový šroub
Povrch leštěné
Výrobní proces Kalené v olejové lázni; Zápustkově kované
Násada/rukojeť rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 725490 150
EAN / GTIN 4062406130633
Číslo výrobce 725490 150
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Břity bez fazetky k lícovanému bez otřepovému střihu. Hlava leštěná, ramena s plastovým pláštěm a otevírací pružinou.
Hlava 15° vyhnutá.

Použití:

K lícovanému odstřižení plastových vtoků (není určeno pro kovy).

Materiál:

Chromvanadiová ocel, zápustkově kovaná a kalená v oleji.