Det finns ett alternativ till denna artikel:

Kraftsidavbitare med stor kapacitet, TwinForce®, polerad med grepphylsor 180 mm

Art-nr: 723181 180
Ny produkt
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning TwinForce
totallängd 180 mm
klippkapacitet mjuk tråd upp till ⌀ 5,5 mm
klippkapacitet hård tråd upp till ⌀ 3,2 mm
klippkapacitet pianotråd upp till ⌀ 3 mm
Norm DIN ISO 5749
Handtag med plastöverdrag
Tillverkningsprocess Induktionshärdade skär (ca 64 HRC)
Material Kromvanadinstål
Yta Kemiskt svärtad tång med polerat huvud
Kraftsidavbitare med stor kapacitet Ja
med inkopplingsbar returfjäder Nej
Produktslag Skärande tång

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 723181 180
EAN/GTIN 4003773074779
Tillverkarens nummer 73 72 180

Benämning

Utförande:

Kraftigt huvud, induktionshärdade skär (ca 64 HCR), utanpåliggandeled med excentrisk dubbelledskonstruktion.
Kemiskt svärtad tång, polerat huvud, grepphylsor av flerkomponentmateria och KNIPEXtend-gränssnitt.
KNIPEXtend används för att ansluta utökningar, t.ex. ColorCode Clips (CCCs) för individualisering eller TetheredTool Clips (TTCs) för att anbringa en Tethered Tools fallsäkring.

Fördel:

Överlägsen kraftsidavbitare med 50 % lägre kraftbehov jämfört med vanliga kraftsidavbitare i samma storlek. Efterföljande skärning minskar den mängd kraft som krävs.

Norm:

DIN ISO 5749

Material:

Krom-vanadinstål, sänksmitt och oljehärdat.

Anmärkning:

Tidigare modell nr 723180 kan fortfarande beställas tills KNIPEXtend-modellerna är tillgängliga.