• Hoffmann har stängt den 20/5, inga utleveranser!

Rund hålpunch med kullager 80 mm

Art-nr: 834100 80
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
6 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

dynans ⌀ (hål-⌀) 80 mm
tryckskruv M 20×1,5×90
förborrad hål-⌀ 21 mm
tryckskruvens nyckelvidd 30 mm
för materialtjocklek (plåt St 37) 3 mm
för rostfri stålplåt beroende på hållfasthet upp till 2 mm
Produktslag Håltagningsverktyg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 834100 80
EAN/GTIN 2050001002655

Benämning

Utförande:

Bestående av punch, dyna och tryckskruv.
Med kullager = för lättare manövrering med skruvnyckel. Den minskade friktionen mellan verktyget och skruven gör arbetet mindre ansträngande.

Användningsdata:

För stansning av många olika material, t.ex. stålplåt, rostfri stålplåt, aluminiumplåt, kopparplåt etc. Särskilt för användning på svåråtkomliga ställen (t.ex. stora plåtar, ställverk, fördelardosor, elskåp, diskhoar, karosserier etc.). Inte lämplig för rörbearbetning. Tryckskruven och matrisen måste ovillkorligen fettas in vid arbetet.
Manövrering:
a) med hjälp av skruvnyckel.
b) med hjälp av handhydraulik nr 834655 storlek 1.
c) med hjälp av hydraulhandpump nr 834700. Från ⌀ 50 rekommenderar vi att hydraulhandpump används.

Material:

Specialverktygsstål, brunerat.

Anmärkning:

  • Vid manövrering med hydraulutrustning ska tryckskruven bytas mot dragbult nr 834070 (specialtillbehör).
  • Storlek 32 och 35 för håltagning i rostfria diskbänkar för infästning av 1/2 tum diskbänkbatterier.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar
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
    dynans ⌀ (hål-⌀) (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen