Tvåarmad avdragare 10

Art-nr: 880930 10
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
10 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

gripvidd utvändigt 120 mm
gripvidd invändigt 55 mm - 105 mm
spänndjup till 100 mm
effekt 2 t
Antal krokar 2
Utvändig sexkant 17 mm
vikt 1,255 kg
Produktslag Tvåarmad avdragare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 880930 10
EAN/GTIN 4021176923784
Tillverkarens nummer 110-10

Benämning

Utförande:

Med vändbara armar (för utvändig och invändig dragning), robust ok och kraftig spindel. Önskad gripvidd ställs enkelt in genom att armarna förskjuts.

Användningsdata:

En avdragare som snabbt ställs in på erforderlig gripvidd.För kugghjul, lager, skivor med mera.
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
    Typ Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen