Självcentrerande tvåarmad avdragare 3

Art-nr: 881000 3
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
11 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

gripvidd utvändigt 23 mm - 160 mm
spänndjup till 160 mm
maximalt vridmoment 140 Nm
effekt 6 t
Antal krokar 2
Utvändig sexkant 19 mm
vikt 1,9 kg
självcentrerande Ja
Produktslag Tvåarmad avdragare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 881000 3
EAN/GTIN 4021176016288
Tillverkarens nummer 44-3

Benämning

Utförande:

Mycket smidigt utförande med ledad inställning av spännvidden. När spindeltrycket är verksamt omsluter avdragararmarna den del som ska dras av med automatiskt allt större kraft. Avdragararmar av kvalitetsverktygsstål.